TELEVES ITALIA SRL - TVV533112 RACK 19 13U+2U-PARETE/TERRA (SMONT.)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 13 
- Schutzart (IP) - IP20 
- Tiefe - 450 mm 
- Montage-Ebene - vorne und hinten 
- Breite - 600 mm 
Packung
- 1 ST 
EAN
8424450210352
Artikelnummer
TVV533112
Herstellernummer
533112
Hersteller
TVV
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
13
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
450 mm
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
682 mm
Art der Lüftung:
passiv
Max. Belastbarkeit:
60 kg
Mit Seitenwänden:
ja
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Material Fronttür:
Glas
Ausführung der Profilschiene:
L-förmig
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
ja
Mit Sockel:
nein
Verriegelung der Fronttür:
Ein-Punkt
Mit rückseitiger Tür:
nein
Mit Fronttür:
ja
Mit Dachblech:
nein
Werkstoff:
Stahl
Zerlegbar:
ja
Mit Erdung:
nein
Mit vertikaler Kabelführung:
nein
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet