TELEVES ITALIA SRL - TVV533106 RACK 19 6U - PARETE/TERRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8424450181997
Artikelnummer
TVV533106
Herstellernummer
533106
Hersteller
TVV
Rack 19'' 6+2U. Il rack 6+2U si utilizza per introdurre al suo interno attrezzatura passiva o attiva, permettendo che sia visibile ed a norma in una struttura bloccata e sicura (acciaio). Compatibile con installazioni di fibra ottica, cavo dati, o cavo coassiale, le diverse tecnologie possono essere raggruppate nello stesso armadio. La sua capacità è per un totale di 8U, cioè 6U con 2U extra sfruttando l'estremo superiore e inferiore. Progettato per installazione a parete o pavimento. Dimensioni (L x A x P): 600mm x 370mm x 450mm Peso: 22,5kg. Alta resistenza e durata nel tempo: costruito in acciaio e con rivestimento realizzato con resine di poliestere e pigmenti di piombo. All'interno supporta carichi fino a 60 kg. Gran facilità d'installazione ed utilizzo: porta frontale reversibile ed asportabile con estremità flessibile e porte laterali reclinabili mediante cardine. Installazione di diversi tipi di pannelli o attrezzature: i profili laterali son regolabili in profondità. Sicurezza: porta frontale incernierata con vetro temperato e serratura. Ventilazione naturale con possibilità di ventilazione forzata. Serigrafia laser: identificazione numerica di ogni ''U''.


