TELEVES ITALIA SRL - TVV532203 AVANT 12 PRO FM-4XV/U 32 FILTRI - 532203

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8424450320471
Artikelnummer
TVV532203
Herstellernummer
532203
Hersteller
TVV
AVANT 12 PRO amplificatore multibanda programmabile terrestre, 32 filtri digitali e programmazione auto/avanzata via ASuite (Bluetooth®). Centrale di amplificazione multiingresso ideale per installazioni terrestri singole o condominiali, che consente di programmare individualmente i canali disponibili su 4 ingressi VHF+UHF (TDT), per un totale di 32 filtri digitali. La centrale ha 5 ingressi, configurabili in 2 modalità di distribuzione: FM-4x[VHF+UHF] o FM-DAB-3xUHF e consente di ottenere un'amplificazione ed equalizzazione programmabile da diversi ingressi RF. Inoltre, include il filtraggio 4G/5G, facendo sì che la centrale distingua proprio la programmazione dei filtri fino al canale 48 (LTE700).Grazie all'antenna Bluetooth® incorporata, è possibile realizzare una programmazione avanzata della centrale in wireless semplicemente da uno smartphone o tablet (Android/iOS), con l'applicazione ASuite. Mediante questa applicazione, l'utente professionista potrà realizzare molteplici funzioni:Programmazione dei filtri dei canali. Regolazione automatica del livello dei canali per bilanciare tutti i filtri. Regolazione manuale per ogni canale dopo la regolazione automatica. Attivazione dell'alimentazione per la ricezione delle antenne. Importazione/esportazionedelle configurazioni. Inoltre, include anche la funzione di autoprogrammazione, eseguibile da ASuite, con cui il dispositivo utilizza la sua intelligenza e si autoprogramma, cercando e selezionando i canali migliori e successivamente equalizzando il livello del segnale tra loro. Il modello PRO consente il monitoraggio del segnale VHF/UHF e genera report sull'installazione (scheda PDF).RED compliant . Con l'applicazione ASuite, la programmazione avanzata del dispositivo può essere eseguita in modalità wireless (Bluetooth®), facilmente e comodamente da uno smartphone o tablet (Android/iOS). Singolo dispositivo con 2 modalità di distribuzione: 4 ingressi supportano VHF/UHF, oppure un ingresso è per DAB e gli altri 3 per UHF. Alto livello di uscita: fino a128 dBµV (EN50083), per servire un gran numero di prese. Autoprogrammazione: con questa funzione disponibile in ASuite, il dispositivo esegue autonomamente l'assegnazione dei canali e la regolazione del livello, nonché l'attivazione dell'alimentazione di un'antenna attiva. Fino a 32 filtri programmabili individualmente, con filtraggio digitale individuale di ogni canale, compresi i canali adiacenti. Elaborazione digitale dei canali, con conseguente livello del segnale perfettamente bilanciato tra i diversi canali in uscita. Regolazione automatica del segnale in ogni filtro (AGC). Consente inoltre una regolazione fine del livello di uscita dopo l'equalizzazione. Filtri digitali VHF/UHF ad alta selettività: reiezione andgt;30dB (@ 1MHz). Filtro SAW (Surface Acoustic Wave) per il filtraggio dei segnali 4G/5G dal canale 48, con la migliore selettività e stabilità. compatibilità con DVB-T e DVB-T2 . Tecnologia TForce: il livello del segnale terrestre è sempre bilanciato e regolato sul valore ottimale.Passaggio di corrente agli ingressi per alimentare, le antenne attive. Indicatore di stato a LED e pulsante di autoregolazione fisico integrato nel pannello di controllo. Telaio ad alta schermatura (Zamak) perandnbsp;proteggere dalle interferenze elettromagnetiche. Dimensioni ridotte e compatteandnbsp;per un'unità di controllo ad alte prestazioni (196x122x43mm). Progettazione e produzione 100% europee: produzione completamente automatizzata e sottoposta a rigorosi controlli di qualità.
IstruzioniPDF


