TELEVES ITALIA SRL - TVV529011 COVER 2 FORI AVE ALLUMIA 44 - 529011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - Koaxial-Antennensteckdose
Montageart - Unterputz
Farbe - Aluminium
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 2
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Packung
20 ST
EAN
8424450251997
Artikelnummer
TVV529011
Herstellernummer
529011
Hersteller
TVV
Verwendung:
Koaxial-Antennensteckdose
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Aluminium
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Befestigungsart:
Krallenbefestigung
Ein TELEVES ITALIA SRL Produkt
Entdecken Sie die TELEVES ITALIA SRL-Serie


