Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV519343 DERIVATORE 5...2400MHZ F 4VIE 16DB - 519343

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV519343 DERIVATORE 5...2400MHZ F 4VIE 16DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - F-Connector

  • Ausführung - Abzweiger

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 17.5 dB

  • Max. Durchgangsdämpfung - 3 dB

Packung

  • 10 ST

EAN

8424450267905

Artikelnummer

TVV519343

Herstellernummer

519343

Hersteller

TVV

Anschlussart:

F-Connector

Ausführung:

Abzweiger

Frequenz:

5...2400 MHz

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

17.5 dB

Max. Durchgangsdämpfung:

3 dB

Anzahl der Abzweige:

4

Anzahl der Ausgänge:

1

Derivatore F 4D 5...2400MHz 16dB. Derivatore da 4 derivazioni con connettori F, per segnali SMATV. Le sue perdite di derivazione (16dB) lo rendono consigliato per l'installazione nel impianto 3.Presenta un comportamento elettrico efficiente grazie al suodesign compatto. Inoltre, il suo telaio offre un'ottima schermatura poiché è realizzato in Zamak.Derivatore per installazione da interno, montaggio a parete, su piastra rack o su guida DIN standard. Fornito in scatole da 10pz. . Flessibilità di montaggio: può essere installato tramite viti a parete, su piastre rack con dadi sui relativi connettori, o su guida DIN standard (con adattatore art. 519901). Facilità di inserimento del cavo, grazie all'angolo di inclinazione di 10º dei connettori F rispetto alla parete di installazione. Ottimizzazione dello spazio nelle cassette di derivazione e negli armadi: i suoi connettori si trovano sempre sullo stesso lato. Migliore organizzazione dell'impianto: permette il passaggio dei cavi attraverso la sua parte posteriore. Tutti i partitori di questa gamma possono essere fissati tramite vite, richiedendo un unico cavo di messa a terra. Mantiene i livelli alla presa, anche con cavi lunghi, grazie a una migliore planarità nella risposta al passaggio. Elevata affidabilità: produzione in linee robotizzate con microchip all'avanguardia. Basse perdite di passaggio. Ottima schermatura (classe A), fabbricato in Zamak. Connettori F con sezione filettata maggiorata, per facilitare e rendere sicura la loro installazione su piastra rack. Montaggio da interno. Include vite per la messa a terra. Passaggio DC bidirezionale tra ingresso e uscita. Design, qualità e produzione 100% europei.