Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV519324 DERIVATORE 5...2400MHZ F 2VIE 20DB - 519324

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV519324 DERIVATORE 5...2400MHZ F 2VIE 20DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - F-Connector

  • Ausführung - Abzweiger

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 20 dB

  • Max. Durchgangsdämpfung - 2 dB

Packung

  • 10 ST

EAN

8424450267844

Artikelnummer

TVV519324

Herstellernummer

519324

Hersteller

TVV

Anschlussart:

F-Connector

Ausführung:

Abzweiger

Frequenz:

5...2400 MHz

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

20 dB

Max. Durchgangsdämpfung:

2 dB

Anzahl der Abzweige:

2

Anzahl der Ausgänge:

1

Derivatore F 2D 5...2400MHz 20dB. Derivatore da 2 derivazioni con connettori F, per segnali SMATV. Le sue perdite di derivazione (20dB) lo rendono consigliato per l'installazione negli impianti 4 e 6.Presenta un comportamento elettrico efficiente grazie al suo design compatto. Inoltre, il suo telaio offre un'ottima schermatura poiché è realizzato in Zamak.Derivatore per installazione da interno, montaggio a parete, su piastra rack o su guida DIN standard. Fornito in scatole da 10pz. . Flessibilità di montaggio: può essere installato tramite viti a parete, su piastre rack con dadi sui relativi connettori, o su guida DIN standard (con adattatore art. 519901). Facilità di inserimento del cavo, grazie all'angolo di inclinazione di 10º dei connettori F rispetto alla parete di installazione. Ottimizzazione dello spazio nelle cassette di derivazione e negli armadi: i suoi connettori si trovano sempre sullo stesso lato. Migliore organizzazione dell'impianto: permette il passaggio dei cavi attraverso la sua parteposteriore. Tutti i partitori di questa gamma possono essere fissati tramite vite, richiedendo un unico cavo di messa a terra. Mantiene i livelli alla presa, anche con cavi lunghi, grazie a una migliore planarità nella risposta al passaggio. Elevata affidabilità: produzione in linee robotizzate con microchip all'avanguardia. Design, qualità e produzione 100% europei. Basse perdite di passaggio. Ottima schermatura (classe A), fabbricato in Zamak. Connettori F con sezione filettata maggiorata, per facilitare e rendere sicura la loro installazione su piastra rack. Montaggio da interno. Include vite per la messa a terra. Passaggio DC bidirezionale tra ingresso e uscita.