TELEVES ITALIA SRL - TVV414004 CAV.COAS.SK2003+PVC NER 500M CAS.A+TRIP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außenleiter-Durchmesser - 4.6 mm
Innenleiter-Durchmesser - 1.02 mm
Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Mantelmaterial - sonstige
Wellenwiderstand - 75 Ohm
Packung
500 M
EAN
8424450185308
Artikelnummer
TVV414004
Herstellernummer
414004
Hersteller
TVV
Außenleiter-Durchmesser:
4.6 mm
Innenleiter-Durchmesser:
1.02 mm
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Mantelmaterial:
sonstige
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Anzahl der Schirmlagen:
3
UV-beständig:
ja
Mantel-Farbe:
schwarz
Innenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Innenleiter-Oberfläche:
blank
Außenleiter-Oberfläche:
verzinnt
Dielektrikum:
Polyethylen, geschäumt (Foam PE)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Dca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
s2
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d2
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
a2
Außendurchmesser ca.:
6.7 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
33.5 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-15...65 °C


