Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV4138 CAV.COAS.SK2000PLUS PVC ECA/A++ 18VATC B - 4138

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV4138 CAV.COAS.SK2000PLUS PVC ECA/A++ 18VATC B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Außenleiter - 0.1 mm

  • Durchmesser Innenleiter - 1.02 mm

  • Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Anzahl der Schirmlagen - 3

Packung

  • 100 M

EAN

4031136021917

Artikelnummer

TVV4138

Herstellernummer

4138

Hersteller

TVV

Durchmesser Außenleiter:

0.1 mm

Durchmesser Innenleiter:

1.02 mm

Innenleiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Anzahl der Schirmlagen:

3

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Mantel-Farbe:

weiß

Innenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Innenleiter-Oberfläche:

blank

Außenleiter-Oberfläche:

verzinnt

Dielektrikum:

Polyethylen, geschäumt (Foam PE)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Außendurchmesser ca.:

6.7 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

33.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...70 °C

Bewehrung/Armierung:

Umlegung

Material Bewehrung:

Aluminium

Anzahl der Mantelschichten:

1

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Cavo coassiale SK2000plus, 18VAtC Euroclasse Eca e schermatura classe A++. Cavo coassiale RG-6 con conduttore interno e treccia fabbricati in rame (Cu/Cu) con ottima copertura della treccia (82%). Tripla schermatura (TSH) perchè ha un secondo foglio aggiuntivo di schermatura. Un cavo 18VAtC, con guaina Policloruro di vinile (PVC). Lunghezza: 100 m, Srotolatore: Senza srotolatore.. Conduttori fabbricati in rame. Schermatura in classe A++. Euroclasse Eca. Guaina esterna in PVC di colore bianco, per usointerno. Impedenza caratteristica di 75 ohm. Disponibile su bobine di diverse lunghezze.

Ein TELEVES ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die TELEVES ITALIA SRL-Serie