TELEVES ITALIA SRL - TVV3059 5 MM. 100 M.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Querschnitt - 19.635 mm²
Außendurchmesser - 5 mm
Anzahl der Einzeldrähte - 7
Durchmesser der Einzeldrähte - 1.6 mm
Packung
100 M
EAN
8424450030592
Artikelnummer
TVV3059
Herstellernummer
3059
Hersteller
TVV
Werkstoff:
Stahl
Querschnitt:
19.635 mm²
Außendurchmesser:
5 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
7
Durchmesser der Einzeldrähte:
1.6 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Bruchlast:
17.65 N
Farbe:
grau
Gewicht:
11.5 kg/100 m