Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV3009 2500 X 40 X 2 MM

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV3009 2500 X 40 X 2 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Steckmast

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 2.5 m

  • Durchmesser - 40 mm

  • Wandstärke - 2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450030097

Artikelnummer

TVV3009

Herstellernummer

3009

Hersteller

TVV

Ausführung:

Steckmast

Werkstoff:

Stahl

Länge:

2.5 m

Durchmesser:

40 mm

Wandstärke:

2 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Palo 2,5m x Ø 40mm x Spessore 2mm Zinco + RPR. Palo d'acciaio di elevata resistenza alla corrosione, grazie al suo duplice trattamento di zincatura e sigillatura a reagente (RPR). Il suo design permette di essere assemblato con altri pali per estendere la sua lunghezza. Il fissaggio avviene con viti. . Trattamento zincato + RPR: Elevata resistenza alla corrosione.