Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV236780 MINI TEST. F.O. (OPM+VFL)/RJ45 UTP - 236780

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV236780 MINI TEST. F.O. (OPM+VFL)/RJ45 UTP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Multifunktion

  • Ausführung - LWL-Zertifizierungsset

  • Anzeigeart - LCD/akustisch

  • Mit PC-/Druckerschnittstelle - ja

  • Messwertspeicher - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450304976

Artikelnummer

TVV236780

Herstellernummer

236780

Hersteller

TVV

Geeignet für:

Multifunktion

Ausführung:

LWL-Zertifizierungsset

Anzeigeart:

LCD/akustisch

Mit PC-/Druckerschnittstelle:

ja

Messwertspeicher:

ja

Geeignet für Netzwerkprotokollmessung:

ja

Zusatzgerät anreihbar:

ja

Mit Messkopf enthalten:

ja

Mini tester per fibra ottica (OPM e VFL) e cavi dati. OPM e Tester di rete in un formato compatto, robusto, ergonomico e a basso consumo energetico. Viene utilizzato per verificare la qualità delle connessioni nelle reti in fibra e dati. Può misurare la potenza ottica (OPM) di più lunghezze d'onda: 850 nm, 1300 nm, 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm, 1625 nm e 1650 nm. Include anche: una torcia elettrica, un localizzatore visivo di guasti (VFL) e un tester di rete RJ45 per verificare la trasmissione dei segnali dati. Questo mini tester si distingue per avere integrate più funzioni in un formato piccolo e facile da trasportare. Questo lo rende un accessorio davvero pratico per l'installatore, una soluzione versatile per molteplici applicazioni. . Misurazioni affidabili e precise grazie a rilevatori ottici ad alte prestazioni. Integrazione di più funzioni in un unico dispositivo: misurazione della potenza ottica (OPM), localizzatore visivo di guasti (VFL), tester di rete RJ45 e torcia. Risultati della misurazione visualizzati in diverse unità: dBm, dB e mW. Funzione di calibrazione automatica inclusa per garantire misurazioni accurate e coerenti in ogni momento. Ha una memoria fino a 50 registrazioni, per cui è possibile rivedere o confrontare le misurazioni precedenti. Interfaccia ottica universale, compatibile con connettori SC, FC e ST. Lunga autonomia della batteria, con oltre 80 ore di funzionamento. Alimentazione con 3 batterie AAA (non incluse). Può essere alimentato tramite cavo USB, in casodi esaurimento delle batterie.