TELEVES ITALIA SRL - TVV236193 FIBRA BLIND.LANCIO SM.150M SC/APC-LC/APC - 236193

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode
Anzahl der Fasern - 1
Kabeltyp - Simplex
Länge - 150 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC
Packung
1 ST
EAN
8424450317044
Artikelnummer
TVV236193
Herstellernummer
236193
Hersteller
TVV
Faserart:
Singlemode
Anzahl der Fasern:
1
Kabeltyp:
Simplex
Länge:
150 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
LC
APC-Version Anschluss 1:
ja
APC-Version Anschluss 2:
ja
Mantel-Farbe:
grau
Knickschutztülle:
angespritzt


