Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV236191 FIBRA BLIND.LANCIO SM.150M SC/APC-SC/APC - 236191

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV236191 FIBRA BLIND.LANCIO SM.150M SC/APC-SC/APC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode

  • Anzahl der Fasern - 1

  • Kabeltyp - Simplex

  • Länge - 150 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450317020

Artikelnummer

TVV236191

Herstellernummer

236191

Hersteller

TVV

Faserart:

Singlemode

Anzahl der Fasern:

1

Kabeltyp:

Simplex

Länge:

150 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

SC

Steckverbindertyp Anschluss 2:

SC

APC-Version Anschluss 1:

ja

APC-Version Anschluss 2:

ja

Mantel-Farbe:

grau

Knickschutztülle:

angespritzt

Fibra blindata de lancio per OTDR, monomodale (SM) SC/APC-SC/APC da 150 metri. Fibra di lancio blindata monomodale (SM), con connettore SC/APC su entrambe le estremità. È progettata per valutare la qualità e le prestazioni di una rete ottica, insieme a un OTDR (Optical Time Domain Reflectometer). Consente di misurare correttamente la riflettanza e la perdita di inserzione all'ultimo connettore e, inoltre, evita le zone morte generate dall'OTDR, localizzando con precisione gli eventi nel collegamento in fibra. Inoltre, la fibra è protetta da urti, colpi o cadute grazie alla schermatura metallica della guaina esterna. . Connettori SC/APC. Facilità di installazione e manipolazione grazie al meccanismo di apertura che garantisce un rapido utilizzo e alle bobine fornite in una lunghezza gestibile. Garanzia di test accurati grazie alle fibre che riducono al minimo le interferenze. Prevenzione di errori e zone morte grazie alla localizzazione precisa degli eventi sul collegamento in fibra. Protezione da urti, colpi o cadute, grazie alla schermatura metallica. Include tappi protettivi per evitare perdite.