TELEVES ITALIA SRL - TVV236104 BRET. F.O.30M FC/PC PRE-TER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode 9/125
Kategorie - OS2
Anzahl der Fasern - 1
Ader-Art - Vollader
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 ST
EAN
8424450142790
Artikelnummer
TVV236104
Herstellernummer
236104
Hersteller
TVV
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS2
Anzahl der Fasern:
1
Ader-Art:
Vollader
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Faser-Anzahl je Ader:
1
Kabel längswasserdicht:
ja
Mit Nagetierschutz:
nein
Mantel-Farbe:
grau
Kabel querwasserdicht:
ja
Mit Zugentlastung:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Kabel metallfrei:
nein
Einblasbar:
nein
Chemisch beständig:
ja
Außendurchmesser ca.:
3 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
30 mm
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja


