Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV236103 BRETELLA SCHERM.FO SM EST.LSFH FC/UPC 20 - 236103

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV236103 BRETELLA SCHERM.FO SM EST.LSFH FC/UPC 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - FC

  • Faserart - Singlemode

  • Länge - 20 m

  • Anzahl der Fasern - 1

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450142783

Artikelnummer

TVV236103

Herstellernummer

236103

Hersteller

TVV

Steckverbindertyp Anschluss 1:

FC

Faserart:

Singlemode

Länge:

20 m

Anzahl der Fasern:

1

Mantel-Farbe:

grau

Kategorie:

OS1

Steckverbindertyp Anschluss 2:

FC

Kabeltyp:

Simplex

APC-Version Anschluss 1:

nein

Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:

3 mm

APC-Version Anschluss 2:

nein

Knickschutztülle:

angespritzt

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Bretella schermata di fibra ottica FC/UPC, monomodale (SM), LSFH resistente ai raggi UV da esterno. Bretella di fibra ottica monomodale (SM) preconnettorizzata con connettori FC/UPC per la connessione degli elementi di una rete, normalmente della gamma LNB ottici. Ha un tubo in acciaio inossidabile schermato che avvolge la fibra e una maglia aramidica a protezione della trazione, e una guaina in LSFH resistente alle radiazioni ultraviolette. Grazie alla schermatura in acciaio inox, è perfetto per essere utilizzato in esterno ma anche da interramento, poiché è appositamente progettato per resistere alle intemperie. Viene fornita in imballo singolo. Lunghezza: 20 m.. Bassa attenuazione. Protezione di fibre aramidiche e tubo flessibile in acciaio inossidabile. Eccezionale durata: incorpora una schermatura flessibile in acciaio inossidabile che fornisce un'eccellente resistenza meccanica e protegge la fibra da qualsiasi tipo di aggressione fisica: urti, trazione, calpestio.... Tipo di fibra G.657A2. Guaina LSFH con protezione UV, colore grigio. Connettori FC/UPC. Disponibile in differenti lunghezze.