TELEVES ITALIA SRL - TVV234410 DIVISORE F.O. 1250...1650NM SC/APC 8VIE - 234410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - 1x8
Betriebswellenlänge - 1260...1650 nm
Montageart - Spleißkassette
Steckverbindertyp Eingang - SC/APC
Steckverbindertyp Ausgang - SC/APC
Packung
1 ST
EAN
8424450255704
Artikelnummer
TVV234410
Herstellernummer
234410
Hersteller
TVV
Typ:
1x8
Betriebswellenlänge:
1260...1650 nm
Montageart:
Spleißkassette
Steckverbindertyp Eingang:
SC/APC
Steckverbindertyp Ausgang:
SC/APC
Max. Einfügungsdämpfung:
10.5 dB
Min. Rückflussdämpfung:
60 dB
Max. Uniformitätsverlust:
0.8 dB
Max. Polarisationsabhängige Dämpfung (PDL):
0.3 dB
Min. Richtwirkung:
55 dB
Betriebstemperatur:
-40...85 °C


