TELEVES ITALIA SRL - TVV233710 DIVISORE F.O. 1250...1650NM SC/APC 2VIE - 233710

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - 1x2
Betriebswellenlänge - 1260...1650 nm
Montageart - Spleißkassette
Steckverbindertyp Eingang - SC/APC
Steckverbindertyp Ausgang - SC/APC
Packung
1 ST
EAN
8424450255681
Artikelnummer
TVV233710
Herstellernummer
233710
Hersteller
TVV
Typ:
1x2
Betriebswellenlänge:
1260...1650 nm
Montageart:
Spleißkassette
Steckverbindertyp Eingang:
SC/APC
Steckverbindertyp Ausgang:
SC/APC
Max. Einfügungsdämpfung:
4.1 dB
Min. Rückflussdämpfung:
60 dB
Max. Uniformitätsverlust:
0.6 dB
Max. Polarisationsabhängige Dämpfung (PDL):
0.3 dB
Min. Richtwirkung:
55 dB
Betriebstemperatur:
-40...85 °C


