TELEVES ITALIA SRL - TVV2336 T.0X RX.F.O. 1200..1600NM SC/APC C/RIT.3 - 2336

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8424450147610
Artikelnummer
TVV2336
Herstellernummer
2336
Hersteller
TVV
Ricevitore ottico SMATV con l'emissione del canale di ritorno 1200...1600nm, Ritorno: 1310nm Po 3dBm. Ricevono un segnale ottico nell'intervallo 1200-1600nm, per rigenerare il segnale RF originale trasformato da un trasmettitore. La banda di RF è compatibile con SMATV (87 - 2400MHz). Inoltre incorpora un Trasmettitore del canale di ritorno (1 - 65MHz) nella finestra ottica di 1310nm, con 3dBm di potenza ottica. È adatto a soluzioni RFoG / RF Overlay. . Ampia dinamica ottica di ricezione. Livello di uscita superiore a 90dBµV. Led indicatori di potenza ottica. La banda di uscita include IF, fino a 2400MHz. Allarme di caduta di potenza ottica. Adatto per soluzioni RF overlay. Conversione equivalente a bassissima rumorosità. Attenuatore regolabile. Facilità nell'installazione e nell'utilizzo. Alta efficienza energetica. Connettori ottici SC/APC e tipo F in RF.


