TELEVES ITALIA SRL - TVV232653 BRETELLA DUPLEX FO SM INT.LSFH DCA SC/AP - 232653

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode
Kategorie - OS1
Anzahl der Fasern - 2
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser - 3 mm
Kabeltyp - Duplex
Packung
1 ST
EAN
8424450265642
Artikelnummer
TVV232653
Herstellernummer
232653
Hersteller
TVV
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
OS1
Anzahl der Fasern:
2
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
3 mm
Kabeltyp:
Duplex
Länge:
20 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
APC-Version Anschluss 1:
ja
APC-Version Anschluss 2:
ja
Mantel-Farbe:
orange
Knickschutztülle:
angespritzt
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja


