TELEVES ITALIA SRL - TVV232627 BRET.FO SM INT.LSFH SC/APC-LC/UPC 2M - 232627

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Faserart - Singlemode
Kategorie - OS1
Anzahl der Fasern - 1
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser - 3 mm
Kabeltyp - Simplex
Packung
1 ST
EAN
8424450240915
Artikelnummer
TVV232627
Herstellernummer
232627
Hersteller
TVV
Faserart:
Singlemode
Kategorie:
OS1
Anzahl der Fasern:
1
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
3 mm
Kabeltyp:
Simplex
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
APC-Version Anschluss 1:
nein
APC-Version Anschluss 2:
ja
Mantel-Farbe:
orange
Knickschutztülle:
angespritzt
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja