TELEVES ITALIA SRL - TVV232616 BRETELLA FO SM INT.LSFH DCA SC/APC 40M - 232616

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC
Faserart - Singlemode
Länge - 40 m
Anzahl der Fasern - 1
Mantel-Farbe - orange
Packung
1 ST
EAN
8424450222935
Artikelnummer
TVV232616
Herstellernummer
232616
Hersteller
TVV
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Faserart:
Singlemode
Länge:
40 m
Anzahl der Fasern:
1
Mantel-Farbe:
orange
Kategorie:
OS1
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SC
Kabeltyp:
Simplex
APC-Version Anschluss 1:
ja
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser:
3 mm
APC-Version Anschluss 2:
ja
Knickschutztülle:
angespritzt
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
ja


