Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV231942 FK4 SM (G657A2) INT.LSFH CCA 500M - 231942

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV231942 FK4 SM (G657A2) INT.LSFH CCA 500M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Kategorie - OS1

  • Anzahl der Fasern - 4

  • Ader-Art - Hohlader

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 500 M

EAN

8424450273029

Artikelnummer

TVV231942

Herstellernummer

231942

Hersteller

TVV

Faserart:

Singlemode 9/125

Kategorie:

OS1

Anzahl der Fasern:

4

Ader-Art:

Hohlader

Mantelmaterial:

sonstige

Kabel längswasserdicht:

ja

Mantel-Farbe:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1a

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Außendurchmesser ca.:

3 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

15 mm

Kabelgeometrie:

rund

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

ja

Cavo FK4 monomodale 4 fibre, Euroclasse Cca e LSFH, da interno. Cavo da 4 fibre e guaina LSFH per installazione da interno. Ogni fibra viene identificato con un colore differente. Questo migliora l'organizzazione e facilita l'identificazione. Viene fornito in bobine di plastica da 500m. . Bassa attenuazione. Include fibra aramidica per rinforzare la sua struttura. Euroclasse Cca. Tipo di fibra 9/125, ITU-T G.657.A2. Diametro del rivestimento della fibra regolato: 250μm. Guaina LSFH, colore arancione.

Ein TELEVES ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die TELEVES ITALIA SRL-Serie