Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV231536 STOA F.O. 4U + 4 FIBRE 100M

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV231536 STOA F.O. 4U + 4 FIBRE 100M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450187012

Artikelnummer

TVV231536

Herstellernummer

231536

Hersteller

TVV

STOA di F.O. preconnettorizzata con dispenser box 4 uscite SC/APC. Dispositivo abilitato come punto di connessione a una rete di fibra ottica. Nelle infrastrutture di comunicazione funziona come punto di divisione e prova della rete ottica. La STOA include la fibra Cca, quindi è consigliata per l'installazione in edifici singolari (aeroporti, ospedali, centri commerciali, scuole, università), che richiedono elevati livelli di sicurezza a causa della presenza di un gran numero di persone. L'Euroclasse Cca garantisce un adeguato livello di sicurezza in termini di reazione al fuoco e di emissione di fumi tossici, riducendo i rischi derivanti da un incendio. Incorpora una fibra ottica con un'estremità pre-connettorizzata sopra la STOA, con 4 connettori SC/APC. Questo offre all'installatore una maggiore comodità e agilità nel montaggio, permettendo di fare passare la fibra ottica per le diverse canalizzazioni senza difficoltà fino al punto di connessione. L'installatore deve realizzare solo, nel punto di connessione, la giunzione o connettorizzazione dei 4 connettori di FO. La fibra viene consegnata in una scatola dispenser con una bobina all'interno, il che facilita notevolmente la distribuzione del cavo, riducendo il tempo di installazione e il rischiodi danni alla fibra. Grazie al suo design, consente anche la sua installazione in altri tipi di posti (laboratori, aule, tavoli di lavoro, armadi di connessione...) utilizzandolo come punto di connessione. Lunghezza: 100 m.. Costruito in plastica resistente ABS. Colore bianco (RAL 9003). Con capacità fino a 4 connettori di uscita SC/APC. Include fibre monomodali ITU-T G657A2 e Euroclasse Cca. Include 4 adattatori Simplex Monomodale ''SC/APC'' femmina a ''SC/APC'' femmina (con chiusura autobloccante). Multiprese: Guida DIN standard, prese a muro. Unico senso di rotazione delle fibre al suo interno (che facilita la sua installazione). Con eticheta identificativa. 6 ingressi pre-tagliati sul laterale, per l'accesso di FO. Ingresso posteriore per FO e connettore SC. Ingresso pre-tagliata nella parte inferiore, per l'accesso al possibile partitore (SC/APC). Vengono inclusi: 4 coperture termo-retrattili, 2 fascette, viti per la sua installazione. Qualità 100% europea: prodotto da Televes in Spagna.