Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV231522 STOA F.O. 4U+2FIB.DCA 40M DISPENSER BOX - 231522

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - SC

  • Farbe - weiß

  • Unterputzmontage - nein

  • Aufputzmontage - ja

  • Bodentank/Unterflurmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450183755

Artikelnummer

TVV231522

Herstellernummer

231522

Hersteller

TVV

Steckverbindertyp:

SC

Farbe:

weiß

Unterputzmontage:

nein

Aufputzmontage:

ja

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Mit Abdeckrahmen:

ja

Mit Textfeld:

ja

Auslassrichtung:

nach unten

Staubschutz:

Klappdeckel

Gerätebreite:

119 mm

Gerätetiefe:

33 mm

Gerätehöhe:

97 mm

STOA di F.O. preconnettorizzata con dispenser box Da 2 a 4 uscite SC/APC. Dispositivo abilitato come punto di connessione a una rete di fibra ottica. Nelle infrastrutture di comunicazione funziona come punto di divisione e prova della rete ottica. Incorpora una fibra ottica con un'estremità pre-connettorizzata sopra la STOA, con 2 connettori SC/APC. Questo offre all'installatore una maggiore comodità e agilità nel montaggio, permettendo di fare passare la fibra ottica per le diverse canalizzazioni senza difficoltà fino al punto di connessione. L'installatore deve realizzare solo, nel punto di connessione, la giunzione o connettorizzazione dei 2 connettori di FO. Inoltre, la fibra viene consegnata in una scatola dispenser con una bobina all'interno, ilche facilita notevolmente la distribuzione del cavo, riducendo il tempo di installazione e il rischio di danni alla fibra. Grazie al suo design, consente anche la sua installazione in altri tipi di posti (laboratori, aule, tavoli di lavoro, armadi di connessione...) utilizzandolo come punto di connessione. Lunghezza: 40 m.. Costruito in plastica resistente ABS. Colore bianco (RAL 9003). Con capacità fino a 4 connettori di uscita SC/APC. 100% verificato in laboratorio tramite interferometro. Include fibre monomodali ITU-T G657A2 e Euroclasse Dca-s2,d0,a1. Include 2 adattatori Simplex Monomodale ''SC/APC'' femmina a ''SC/APC'' femmina (con chiusura autobloccante). Multiprese: Guida DIN standard, prese a muro. Unico senso di rotazione delle fibre al suo interno (che facilita la sua installazione). Con eticheta identificativa. 6 ingressi pre-tagliati sul laterale, per l'accesso di FO. Ingresso posteriore per FO e connettore SC. Ingresso pre-tagliata nella parte inferiore, per l'accesso al possibile partitore (SC/APC). Vengono inclusi: 2 coperture termo-retrattili, 2 fascette, viti per la sua installazione. Qualità 100% europea: prodotto da Televes in Spagna.

Ein TELEVES ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die TELEVES ITALIA SRL-Serie