Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV231414 CAVO FK16 LSFH DCA (G657A2) 250 - 231414

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV231414 CAVO FK16 LSFH DCA (G657A2) 250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Faserart - Singlemode 9/125

  • Kategorie - OS2

  • Anzahl der Fasern - 16

  • Ader-Art - Vollader

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

8424450203316

Artikelnummer

TVV231414

Herstellernummer

231414

Hersteller

TVV

Faserart:

Singlemode 9/125

Kategorie:

OS2

Anzahl der Fasern:

16

Ader-Art:

Vollader

Mantelmaterial:

sonstige

Faser-Anzahl je Ader:

4

Kabel längswasserdicht:

ja

Mantel-Farbe:

orange

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Außendurchmesser ca.:

7.6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

76 mm

Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:

1 kN

Kabelgeometrie:

rund

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

ja

Cavo multifibra FK16 monomodale 16 fibre, Euroclasse Dca e LSFH resistente ai raggi UV, da interno/esterno. Cavo da 16 fibre e guaina LSFH resistente ai raggi UV, per installazione da interno e esterno. Si dividono in 4 micromoduli da 4 fibre, ognuno conguaina LSFH ed un colore differente. Questo migliora l'organizzazione e facilita l'identificazione. Il riferimento 231414 viene fornito al metro. Lunghezza: 1 m.. Euroclasse Dca-s2,d2,a1. Bassa attenuazione. Organizzazione in micromoduli di fibra. Gel bloccante, offre un'ottima protezione contro l'acqua. Ottimo rinforzo della struttura tramite delle fibre aramidiche, le quali consentono di mantenere la giusta trazione, senza la necessità del filo guida centrale di resistenza. Tipo di fibra 9/125, ITU-T G.657.A2. Ripcord per aprire la guaina esterna. Guaina LSFH resistente ai raggi UV, colore arancione.