TELEVES ITALIA SRL - TVV231301 CONTEN. SEC. INT. X F.O. (FINO 12 FIBRE)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl der Fasern - 16
Werkstoff - Kunststoff
Art der Kupplung - Fusionsspleiß
Schutzart (IP) - IP43
Abschließbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8424450153222
Artikelnummer
TVV231301
Herstellernummer
231301
Hersteller
TVV
Geeignet für Anzahl der Fasern:
16
Werkstoff:
Kunststoff
Art der Kupplung:
Fusionsspleiß
Schutzart (IP):
IP43
Abschließbar:
ja
Getrennte Kammern:
nein
Contenitore secondario compatto di fibra ottica Fino a 16 fibre. Progettato per funzionare come elemento di passaggio e derivazione dei cavi di fibra ottica. Il loro normale utilizzo è per i progetti FTTH all'interno degli edifici (solitamente si installa nel contenitore secondario). Ha una capacità per alloggiare al suo interno fino a 16 giunzioni.. Costruito in ABS ad alta resistenza. Ingresso/uscita del cavo multifibra della canalizzazione principale mediante canule progettate per alloggiare fibre di diversi diametri. Sicurezza: Porta con serratura, per evitare così manipolazioni esterne.