TELEVES ITALIA SRL - TVV219910 CAT6 UTP CCA LSFH VIOL.305M
.jpg?847586768A676090B9B5C67587686664807886A48396686B8177746D83605E9EC0AC&ts=1758375822843)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 6
Mantel-Farbe - weiß
Mantelmaterial - sonstige
Packung
305 M
EAN
8424450167915
Artikelnummer
TVV219910
Herstellernummer
219910
Hersteller
TVV
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
6
Mantel-Farbe:
weiß
Mantelmaterial:
sonstige
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiterdurchmesser:
0.585 mm
Leiter-Material:
Kupfer
AWG-Größe:
23
Anzahl der Verseilelemente:
4
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
UV-beständig:
nein
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
ja
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Fca
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...70 °C
NVP-Wert:
72 %
Geeignet als Telefonkabel:
ja
Geeignet als Computer-Datenkabel:
ja