TELEVES ITALIA SRL - TVV219302 CAT6A U/FTP CCA CU LSFH BIA.500M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 6A (IEC)
Mantel-Farbe - weiß
Mantelmaterial - sonstige
Packung
500 M
EAN
8424450214749
Artikelnummer
TVV219302
Herstellernummer
219302
Hersteller
TVV
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
6A (IEC)
Mantel-Farbe:
weiß
Mantelmaterial:
sonstige
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie
Leiterdurchmesser:
0.55 mm
Leiter-Material:
Kupfer
AWG-Größe:
23
Anzahl der Verseilelemente:
4
Schirm über Verseilelement:
Folie
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
UV-beständig:
nein
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
ja
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Cca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
s1a
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d1
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
a1
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...70 °C
NVP-Wert:
79 %
Geeignet als Telefonkabel:
ja
Geeignet als Computer-Datenkabel:
ja


