TELEVES ITALIA SRL - TVV215501 CAVO CLAS.A PE 6,6 MM RAME NERO 100M

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
AuĂenleiter-Durchmesser - 0.11 mm
Innenleiter-Durchmesser - 1.13 mm
Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrÀhtig
Mantelmaterial - Polyamid (PA)
Wellenwiderstand - 75 Ohm
Packung
500 M
EAN
8424450103500
Artikelnummer
TVV215501
Herstellernummer
215501
Hersteller
TVV
AuĂenleiter-Durchmesser:
0.11 mm
Innenleiter-Durchmesser:
1.13 mm
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrÀhtig
Mantelmaterial:
Polyamid (PA)
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Anzahl der Schirmlagen:
2
UV-bestÀndig:
ja
Mantel-Farbe:
schwarz
Innenleiter-Material:
Kupfer
AuĂenleiter-Material:
Kupfer
AuĂenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Innenleiter-OberflÀche:
blank
AuĂenleiter-OberflĂ€che:
blank
Dielektrikum:
Polyethylen, geschÀumt (Foam PE)
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Fca
AuĂendurchmesser ca.:
6.6 mm
Min. zulÀssiger Biegeradius, stationÀrer Einsatz/fest verlegt:
33 mm
Zul. KabelauĂentemperatur bei Montage/Handling:
-40...80 °C
Zul. KabelauĂentemperatur nach Montage ohne ErschĂŒtterung:
-40...80 °C


