Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV2126 CAV.COAS.T100 ECA/A 16VATC BI.100M - 2126

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV2126 CAV.COAS.T100 ECA/A 16VATC BI.100M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Innenleiter - 1.13 mm

  • Innenleiter-Material - Kupfer

  • Innenleiter-Oberfläche - blank

  • Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Durchmesser Außenleiter - 0.12 mm

Packung

  • 100 M

EAN

8424450137550

Artikelnummer

TVV2126

Herstellernummer

2126

Hersteller

TVV

Durchmesser Innenleiter:

1.13 mm

Innenleiter-Material:

Kupfer

Innenleiter-Oberfläche:

blank

Innenleiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Durchmesser Außenleiter:

0.12 mm

Außenleiter-Material:

Aluminium

Außenleiter-Oberfläche:

blank

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Dielektrikum:

Polyethylen, geschäumt (Foam PE)

Anzahl der Schirmlagen:

2

Bewehrung/Armierung:

Umlegung

Material Bewehrung:

Aluminium

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

weiß

Anzahl der Mantelschichten:

1

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Außendurchmesser ca.:

6.6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

33 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...70 °C

Cavo coassiale T100, 16VAtC Euroclasse Eca e schermatura classe A. Cavo coassiale RG-6 con conduttore interno fabbricato in rame e treccia in alluminio ramato(Cu/Al), con ottima copertura della treccia (77%). Un cavo 16VAtC, di doppia schermatura e copertura in Policloruro di vinile (PVC). Colore: Bianco, Tipo di bobina: Cartone, Lunghezza: 100 m.. Conduttore interno fabbricato in rame e treccia in alluminio. Schermatura in classe A. Euroclasse Eca.