TELEVES ITALIA SRL - TVV212502 CAV.COAS.T100 FCA/A 16PATC NE.250M - 212502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser Innenleiter - 1.13 mm
Innenleiter-Material - Kupfer
Innenleiter-Oberfläche - blank
Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Durchmesser Außenleiter - 0.12 mm
Packung
1 M
EAN
8424450166291
Artikelnummer
TVV212502
Herstellernummer
212502
Hersteller
TVV
Durchmesser Innenleiter:
1.13 mm
Innenleiter-Material:
Kupfer
Innenleiter-Oberfläche:
blank
Innenleiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Durchmesser Außenleiter:
0.12 mm
Außenleiter-Material:
Aluminium
Außenleiter-Oberfläche:
blank
Außenleiter-Form:
Folie + Geflecht
Dielektrikum:
Polyethylen, geschäumt (Foam PE)
Anzahl der Schirmlagen:
2
Bewehrung/Armierung:
Umlegung
Material Bewehrung:
Aluminium
Mantelmaterial:
Polyamid (PA)
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Mantel-Farbe:
schwarz
Anzahl der Mantelschichten:
1
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Fca
Wellenwiderstand:
75 Ohm
Außendurchmesser ca.:
6.6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
33 mm
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C


