Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV212501 CAV.COAS.T100 FCA/A 16PATC NE.100M - 212501

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV212501 CAV.COAS.T100 FCA/A 16PATC NE.100M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Außenleiter - 0.12 mm

  • Durchmesser Innenleiter - 1.13 mm

  • Innenleiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Mantelmaterial - Polyamid (PA)

  • Anzahl der Schirmlagen - 2

Packung

  • 1 M

EAN

8424450176665

Artikelnummer

TVV212501

Herstellernummer

212501

Hersteller

TVV

Durchmesser Außenleiter:

0.12 mm

Durchmesser Innenleiter:

1.13 mm

Innenleiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Mantelmaterial:

Polyamid (PA)

Anzahl der Schirmlagen:

2

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Mantel-Farbe:

schwarz

Innenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Material:

Aluminium

Außenleiter-Form:

Folie + Geflecht

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Innenleiter-Oberfläche:

blank

Außenleiter-Oberfläche:

blank

Dielektrikum:

Polyethylen, geschäumt (Foam PE)

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Fca

Außendurchmesser ca.:

6.6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

33 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Bewehrung/Armierung:

Umlegung

Material Bewehrung:

Aluminium

Anzahl der Mantelschichten:

1

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Cavo coassiale T100, 16PAtC Euroclasse Fca e schermatura classe A. Cavo coassiale RG-6 con conduttore interno fabbricato in rame e treccia in alluminio ramato(Cu/Al), con ottima copertura della treccia (77%). Un cavo 16PAtC, di doppia schermatura e copertura in Polietilene (PE). Tipo di bobina: Plastica, Lunghezza: 100 m.. Conduttore interno fabbricato in rame e treccia in alluminio. Schermatura in classe A. Euroclasse Fca. Guaina esterna in PE di colore nero,andnbsp;consigliato per uso esterno. Impedenza caratteristica di 75 ohm. Disponibile su bobine di diverse lunghezze.

Ein TELEVES ITALIA SRL Produkt

Entdecken Sie die TELEVES ITALIA SRL-Serie