Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV212330 DK6000 U/UTP CCA CU23AWG.LSFH BI.305M - 212330

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV212330 DK6000 U/UTP CCA CU23AWG.LSFH BI.305M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Kategorie - 6

  • Mantel-Farbe - weiß

Packung

  • 305 M

EAN

8424450278017

Artikelnummer

TVV212330

Herstellernummer

212330

Hersteller

TVV

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Mantelmaterial:

sonstige

Kategorie:

6

Mantel-Farbe:

weiß

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiterdurchmesser:

0.54 mm

Leiter-Material:

Kupfer

AWG-Größe:

23

Anzahl der Verseilelemente:

4

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

ja

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

ja

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1a

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...70 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...70 °C

NVP-Wert:

72 %

Geeignet als Telefonkabel:

ja

Geeignet als Computer-Datenkabel:

ja

Kabeltyp:

U/UTP

Duplex:

nein

Anzahl der Mantelschichten:

1

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

ja

Beidraht:

nein

Mit Reißleine:

ja

Wellenwiderstand:

100 Ohm

Nennspannung U:

300 V

Cavo dati DK6000 U/UTP Cat 6 Cca LSFH 23AWG. Cavo dati di categoria 6 e Euroclasse Cca, di tipo U/UTP (non schermato), con conduttore in rame e guaina di LSFH (Low Smoke Free of Halogen) in colore bianco(RAL 9010). È raccomandato per le installazioni in cui è richiesta la certificazione della rete. Consigliato per PoE e PoE+. . Cavo dati tipo U/UTP. Conduttore centrale di rame solido (23AWG). Tecnicamente compatibile con tecnologia PoE/PoE+/PoE++ (Power over Ethernet), permette di alimentare via cavoi dispositivi di rete. Guaina esterna LSFH (Low Smoke Free Of Halogen). Velocità nominale del 72%. Certificato secondo le normative applicabili definite nelle dichiarazioni di conformità e prestazioni disponibili. Testato e conforme dal laboratorio Intertek (ETL Verified Mark) secondo la certificazione disponibile.