Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV209906 CON. RJ45 UTP CAT 6 PASS-THROUGH. CASE10 - 209906

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV209906 CON. RJ45 UTP CAT 6 PASS-THROUGH. CASE10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(4)

  • Geschirmt - nein

  • Kategorie - 6

  • Anschlussart - Crimp

Packung

  • 100 ST

EAN

8424450267783

Artikelnummer

TVV209906

Herstellernummer

209906

Hersteller

TVV

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

RJ45 8(4)

Geschirmt:

nein

Kategorie:

6

Anschlussart:

Crimp

Spezialwerkzeug notwendig:

ja

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Farbe:

farblos

Transparent:

ja

Connettore RJ45 maschio pass through UTP Cat 6 per cavi dati. Connettore passante maschio RJ45 UTP Cat 6 per collegare i cavi dati. Il sistema di tipo pass-through offre comodità e affidabilità quando si collega un cavo. Le coppie vengono inserite fino all'altra estremità, assicurandosi che raggiungano tutte la parte inferiore del connettore, quindi l'eccesso viene tagliato. Ciò garantisce che le coppie siano in contatto con i pin e che il connettore sia collegato accuratamente.Inoltre, la probabilità dierrore è ridotta, poiché il design pass-through consente un controllo visivo all'uscita del connettore per garantire che l'ordine della coppia sia conforme allo standard TIA scelto. Consigliato per PoE e PoE+. Metodo di fornitura: Scatola di plastica (100 pz).. Riduzione dell'eccedenza: poiché le coppie vengono espulse dall'estremità del connettore, l'eccesso viene tagliato, garantendo una lunghezza corretta e quindi si ottiene sempre una connettorizzazione affidabile. Migliori livelli NEXT: adattando le coppie fino all'estremità del connettore, il twist può essere mantenuto molto vicino ai pin, riducendo il rischio di caduta del NEXT, poiché il NEXT diminuisce man mano che si perde il twist. Una sicurezza in più grazie ad una facile verifica che tutti i cavi siano inseriti correttamente. Garantisce connessioni multiple senza perdita alcuna. Tecnicamente compatibile con tecnologia PoE/PoE+/PoE++ (Power over Ethernet), permette di alimentare via cavo i dispositivi di rete. Compatibile con Cat 6 o inferiori. Il suo montaggio richiede l'utilizzo di una pinza a connettore passante (Rif. 209802). Contatti placcati in oro da 50 micron.