TELEVES ITALIA SRL - TVV209902 CONNETT. RJ45 UTP CAT.6 - MASCHIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Steckverbindertyp - RJ45 8(4)
Ausführung - Stecker (Plug)
Geschirmt - nein
Anschlussart - Crimp
Packung
50 ST
EAN
8424450164716
Artikelnummer
TVV209902
Herstellernummer
209902
Hersteller
TVV
Kategorie:
6
Steckverbindertyp:
RJ45 8(4)
Ausführung:
Stecker (Plug)
Geschirmt:
nein
Anschlussart:
Crimp
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
ja
AWG-Bereich:
23...26
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Farbe:
farblos
Transparent:
ja