Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV209901 CONNETT. RJ45 UTP CAT-6 FEM.AUTOCRIMP.

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV209901 CONNETT. RJ45 UTP CAT-6 FEM.AUTOCRIMP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(4)

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Geschirmt - nein

  • Anschlussart - LSA

Packung

  • 15 ST

EAN

8424450162828

Artikelnummer

TVV209901

Herstellernummer

209901

Hersteller

TVV

Kategorie:

6

Steckverbindertyp:

RJ45 8(4)

Ausführung:

Buchse (Jack)

Geschirmt:

nein

Anschlussart:

LSA

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

AWG-Bereich:

23...26

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Connettore RJ45 femmina UTP Cat 6 per cavi dati. Connettore RJ45 UTP Cat 6 femmina riutilizzabile e di facile connettorizzazione. Si consiglia il montaggio con attrezzo specifico per garantire una perfetta finitura.Viene fornita in colore bianco e scatola di plastica professionale da 15 pz.. Connettore auto-crimpabile, ma si consiglia l'uso di una terminazione e di un utensile da taglio per ottimizzare i collegamenti (Art.209811) . Riutilizzabile, può essere rimosso e rimontato senza deterioramento o perdere la sua funzionalità . Garantisce connessioni multiple senza perdita alcuna.