TELEVES ITALIA SRL - TVV149290 KIT UHF 1D: V ZENIT + AMP.PALO + ALIM 12 - 149290

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fernsehantenne
Kanalbereich - 21...60
Max. Gewinn - 15 dB
Länge - 0.89 m
Anzahl der Frequenzbänder - 1
Packung
1 ST
EAN
8424450174234
Artikelnummer
TVV149290
Herstellernummer
149290
Hersteller
TVV
Ausführung:
Fernsehantenne
Kanalbereich:
21...60
Max. Gewinn:
15 dB
Länge:
0.89 m
Anzahl der Frequenzbänder:
1
Frequenzband 1:
470...790 MHz
Frequenzband 4:
470...790 MHz
Omnidirektional:
nein
Kit: Antenna V Zenit UHF (Art. 149221) + Amplificatore da palo, 3 ingressi (Art. 536023) + Alimentatore 12V (Art. 579401). Il kit è composto da: Art. 149221: Antenna V Zenit UHF, 2do Dividendo Digitale (LTE700). L'antenna VZenit presenta una struttura di tipo ''V'': composta da due Yagi sovrapoposte verticalmente, permette di raggiungere un buon compromesso tra guadagno e compattezza. Per la ricezione UHF, incorpora un filtro con un elevato taglio nella banda per i canali sopra al 48, senza pregiudicare la planarità della risposta in frequenza della banda per il passaggio dei canali (21-48). Questo la rende adeguata per il 2º Dividendo Digitale (LTE700). Art. 536023: Amplificatore da palo di basso guadagno, 3 ingressi: BIII/DAB-UHF-UHF. Amplificatoreda palo per amplificare i segnali televisivi terrestri provenienti da diverse antenne. Ha 3 ingressi con amplificazione in tutte le bande. L'amplificatore si alimenta a 12Vdc attraverso del cavo coassiale d'uscita. RED compliant. Art. 579401: Alimentatore PicoKom,andnbsp; 12V - 200mA, 2 uscite. Alimentatore d'interno a 12V (200mA), che invia alimentazione attraverso il cavo coassiale di ingresso ed a sua volta consente il passaggio del segnale TV. Viene inserito nell'impianto per alimentare gli amplificatori da palo o un sistema BOSS. Inoltre incorpora un partitore per generare due uscite. . Filtro LTE/5G per eliminare l'interferenza telefonica. Sistema di assemblaggio dei riflettori della antenna rapido e sicuro. Antenna meccanicamente molto robusta, con un eccezionale comportamento contro le vibrazioni. Antenna compatta: buona relazione tra lunghezza e guadagno. Produzione completamente automatizzata e sottoposta a rigorosi controlli di qualità. Planarità per la risposta in frequenza della banda UHF. Amplificazione separata per ogni banda. Scatola arancione di resistente plastica ABS per l'installazione dell’amplificatore da esterno. Montaggio semplice. Fascetta di fissaggio al palo dell’amplificatore inclusa. Telaio dell’amplificatore ad alta schermatura, costruito in Zamak. Sistema di connessione EasyF all’amplificatore e all’alimentatore. Alimentatore switching ad alte prestazioni: risparmio di consumo fino a 40%. Alimentazione a bassissimo consumo.


