TELEVES ITALIA SRL - TVV148926 ANTENNA ELLIPSE UHF(C21-48) + ALIM.12V(M - 148926

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fernsehantenne
Kanalbereich - 21...48
Max. Gewinn - 40 dB
Anzahl der Frequenzbänder - 1
Frequenzband 4 - 470...694 MHz
Packung
8 ST
EAN
8424450240304
Artikelnummer
TVV148926
Herstellernummer
148926
Hersteller
TVV
Ausführung:
Fernsehantenne
Kanalbereich:
21...48
Max. Gewinn:
40 dB
Anzahl der Frequenzbänder:
1
Frequenzband 4:
470...694 MHz
Omnidirektional:
nein
Antenna Ellipse UHF, 2do Dividendo Digitale (LTE700). Ellipse è un’antenna intelligente che si adatta automaticamente e in tempo reale alle condizioni di ricezione. È stata progettata per una ricezione UHF (DTT) stabile e di qualità, ottimizzando il taglio della banda LTE (fino al canale 48) con un filtro SAW di grande selettività. Un nuovo concetto di antenna che elimina qualsiasi interferenza anche nel limite della banda TV unendo una meccanica inossidabile al 100%, un design innovativo e la nuova generazione di TForce con filtro SAW.RED compliant.Include l’alimentatore per attivare l’intelligenza. Metodo di fornitura: Imballo multipo, Alimentatore: 12V, presa EU.. L’antenna con la migliore area di copertura DTT: Riceve correttamente in più posizioni, anche se il segnale è molto forte, o raggiunge l’antenna molto debolmente. Elevato margine dinamico: consente di ricevere un segnale di qualità in un ampio range di condizioni, amplificando segnali molto deboli ed evitando la saturazione con alti livelli diricezione. Capace di adattarsi alle condizioni meteorologiche avverse, ambienti con effetto ''fading'' o a qualsiasi cambiamento climatico: controlla costantemente il segnale e regola automaticamente il guadagno per fornire sempre il miglior livello di uscita possibile. C/N ottimale: la qualità del segnale è rispettata al massimo grazie ad una figura di rumore molto bassa. Guadagno ideale: l'intelligenza regola automaticamente il guadagno al livello appropriato. Elimina qualsiasi interferenza anche nel limite della banda TV: Grazie al suo filtro SAW (Surface Acoustic Wave), caratterizzato da un’elevata selettività, l’interferenza viene filtrata, principalmente dalla telefonia LTE, rispettando l’ultimo canale della banda. Dipolo speciale a doppia ''U'': la forma aperto/chiuso fornisce planarità ottimale nella risposta in frequenza. La scatola di connessione è totalmente schermata per proteggere il sistema BOSS dalle interferenze e collegata con massa a terra contro le scariche elettriche. Meccanica completamente immune alla corrosione: Struttura in alluminio e fibra di vetro, viteria in acciaio inossidabile e ganascia ZAMAK rinforzata con un trattamento anticorrosivo. Design aerodinamico innovativo: La sua linea estetica inimitabile e meticolosamente curata, evidenzia la passione per i dettagli. Ricezione ottimizzata: la superficie concava dei riflettori curvi, concentra il segnale ricevuto nel dipolo. La superficie convessa massimizza la schermatura del dipolo, aumentando la protezione contro le interferenze. Esperienza di montaggio: Montaggio rapido, in meno di 30 secondi e tutta l’installazione si realizza senza l’utilizzo di attrezzi. Ancoraggio robusto e permanente che evita disallineamenti con il passare del tempo. Molto leggera e compatta: facilita l’installazione in luoghi complicati e offre minore resistenza al vento. Basso consumo in modalità intelligente. Costruito in Europa: Realizzata in una nuova linea di produzione automatizzata, assemblata per garantire la qualità del prodotto attraverso controlli e test di produzione specifici.


