TELEVES ITALIA SRL - TVV144021 ANT. DINOVA BOSS UHF(C21-48) G34DBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fernsehantenne
Empfangsbereich - UHF
Max. Gewinn - 34 dB
Anzahl der Frequenzbänder - 1
Kanalbereich - 21...48
Packung
1 ST
EAN
8424450190722
Artikelnummer
TVV144021
Herstellernummer
144021
Hersteller
TVV
Ausführung:
Fernsehantenne
Empfangsbereich:
UHF
Max. Gewinn:
34 dB
Anzahl der Frequenzbänder:
1
Kanalbereich:
21...48
Frequenzband 4:
470...694 MHz
Antenna DINOVA BOSS (LTE700, 2o Dividendo Digitale) Facciate, balconi ed appartamenti. Antenna dal basso impatto visivo concepita per luoghi dove l'estetica è importante. Questa caratteristica la rende ideale per installazioni su facciate, edifici o centri storici, e perfino villette o appartamenti (balconi). L’antenna è di tipo Yagi direzionale di 7 elementi, costruita con tecnologia Microstrip. Il sistema BOSS Tech controlla automaticamente il livello del segnale ricevuto (se molto alto o molto basso) per dare sempre il livello di uscita ottimale. Il suo nuovo design con la tecnologia TForce, rende questo dispositivo intelligente ancora più versatile. RED compliant. Alto margine dinámico: Consente di ricevere un segnale TV di qualità in una varietà disituazioni critiche, da aree con segnali molto deboli a strutture con alti livelli di ricezione. Aumento dell'area di copertura DTT. Elevato guadagno. Recezione piu stabile: In grado di sopportare variazioni di segnale o dissolvenze (“fading'') senza compromettere la ricezione del segnale televisivo.