Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV130320 INNOVA BOSS MIX V/U (C5-12/21-48) G17/20 - 130320

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV130320 INNOVA BOSS MIX V/U (C5-12/21-48) G17/20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Verstärker - ja

  • UKW-Empfänger - nein

  • DVB-T - ja

  • Max. Gewinn - 20 dB

  • UHF - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450199206

Artikelnummer

TVV130320

Herstellernummer

130320

Hersteller

TVV

Mit Verstärker:

ja

UKW-Empfänger:

nein

DVB-T:

ja

Max. Gewinn:

20 dB

UHF:

ja

VHF:

ja

Antenna INNOVA BOSS MIX (LTE700, 2o Dividendo Digitale) Antenne intelligenti Plug & Play da interno. Antenna omnidirezionale e intelligente, appositamente progettata per la ricezione da interno dei segnali DTT. la modalità intelligente può essere attivata utilizzando un normale caricabatterie per smartphone o anche attraverso la porta USB del televisore, facilitando notevolmente il processo di installazione. La ricezione di BIII può essere migliorata estendendo le antenne telescopiche.Il sistema BOSS Tech controlla automaticamente il livello del segnale ricevuto (se molto alto o molto basso) per dare sempre il livello di uscita ottimale. Il suo nuovo design con la tecnologia TForce, rende questo dispositivo intelligente ancora più versatile.RED compliant . Plug and play: Installazione semplice e veloce. Alto margine dinámico: Consente di ricevere un segnale TV di qualità in una varietà di situazioni critiche, da aree con segnali molto deboli a strutture con alti livelli di ricezione. Aumento dell'area di copertura DTT. Recezione piu stabile: In grado di sopportare variazioni di segnale o dissolvenze (“fading'') senza compromettere la ricezione del segnale televisivo. Grazie alla sua elettronica è in grado di minimizzare le possibili interferenze causate dai movimenti attorno all’antenna. Essendo omnidirezionale, può essere posizionata orizzontalmente o verticalmente. Integra un filtro SAW (Surface Acoustic Wave) per un elevato taglio dell'interferenza telefonica LTE. Due modalità di funzionamento: In modalità intelligente (alimentando l’antenna), il sistema BOSS offre una regolazione automatica, per correggere le fluttuazioni del segnale e mantenere il livello di uscita ottimale. In modalità passiva, il segnale viene lasciato passare (senza alimentazione). . Si può alimentare in diversi modi: Attraverso la porta USB 5V del televisore (cavo USB-micro USB incluso). Utilizzando un caricatore USB tradizionale. Direttamente dal decoder (tramite il connettore di uscita RF). . Basso consumo in modalità intelligente. Design discreto ed elegante.