TELEVES ITALIA SRL - TVV112120 ANT.TERR.L 700 UHF(C21-48) 18ELE. G13DBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fernsehantenne
Empfangsbereich - UHF
Max. Gewinn - 13 dB
Anzahl der Frequenzbänder - 1
Kanalbereich - 21...48
Packung
6 ST
EAN
8424450207857
Artikelnummer
TVV112120
Herstellernummer
112120
Hersteller
TVV
Ausführung:
Fernsehantenne
Empfangsbereich:
UHF
Max. Gewinn:
13 dB
Anzahl der Frequenzbänder:
1
Kanalbereich:
21...48
Frequenzband 4:
470...694 MHz
Antenna L 700 18 elementi. Un'antenna monolitica di tipo Yagi di 18 elementi, con riflettore angolare posteriore e con dipolo a doppia V. Compatta e leggera, presenta un buon rapporto tra robustezza, direttività e guadagno. Consente l'installazione a polarità orizzontale o verticale. Viene fornita in imballi di 6 pz.