FAIT SRL - FIT7000013 PL2504-PALO 25-40 / 4X2 MT / 0,8 MM - 7000013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schiebemast
Länge - 8 m
Durchmesser - 40 mm
Wandstärke - 0.8 mm
Packung
3 ST
EAN
8055323846554
Artikelnummer
FIT7000013
Herstellernummer
7000013
Hersteller
FIT
Ausführung:
Schiebemast
Länge:
8 m
Durchmesser:
40 mm
Wandstärke:
0.8 mm
Pali commerciali telescopici zincati a caldo. Palo Ø 25÷40 4 pezzi da 2mt, spessore 0,8mm
Ein FAIT SRL Produkt
Entdecken Sie die FAIT SRL-Serie


