TEKNOMEGA SRL - TKGZCT1075 CAVO TERMINALE A TASSELLO GREEN 1M +MORS - ZCT1075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endbefestigung - mit Öse
Art des Endanschlusses - Haken
Zulässige Nutzlast - 10 kg
Kabeldurchmesser - 1 mm
Kabelmaterial - sonstige
Packung
10 ST
EAN
8053685374876
Artikelnummer
TKGZCT1075
Herstellernummer
ZCT1075
Hersteller
TKG
Endbefestigung:
mit Öse
Art des Endanschlusses:
Haken
Zulässige Nutzlast:
10 kg
Kabeldurchmesser:
1 mm
Kabelmaterial:
sonstige
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
sonstige
Kabellänge:
1000 m
Mit dekorativer Verkleidung:
nein
Farbe:
grau
Art der Entriegelung:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige


