TEKNOMEGA SRL - TKGUBT1040 U-Bolt Cavallotto fissatubo 4" - 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 142 mm
Gewindemaß (metrisch) - 8
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindelänge - 35 mm
Packung
25 ST
EAN
8053685374630
Artikelnummer
TKGUBT1040
Herstellernummer
UBT1040
Hersteller
TKG
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
142 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindelänge:
35 mm
Nenndurchmesser:
4 Zoll (100)
Anzahl der Muttern:
1
Mit Muttern:
ja
Gewindeart:
metrisch
Mit Ringen:
nein
Anzahl der Scheiben:
0
Mit Sattelstück:
ja