TEKNOMEGA SRL - TKGUBT1030 U-Bolt Cavallotto fissatubo 2" 1/2- 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 101 mm
Gewindemaß (metrisch) - 8
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindelänge - 30 mm
Packung
50 ST
EAN
8053685374616
Artikelnummer
TKGUBT1030
Herstellernummer
UBT1030
Hersteller
TKG
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
101 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindelänge:
30 mm
Nenndurchmesser:
2 1/2 Zoll (65)
Anzahl der Muttern:
1
Mit Muttern:
ja
Gewindeart:
metrisch
Mit Ringen:
nein
Anzahl der Scheiben:
0
Mit Sattelstück:
ja