TEKNOMEGA SRL - TKGUBT1020 U-Bolt Cavallotto fissatubo 1"1/2"- 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 73 mm
Gewindemaß (metrisch) - 8
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindelänge - 30 mm
Packung
50 ST
EAN
8053685374593
Artikelnummer
TKGUBT1020
Herstellernummer
UBT1020
Hersteller
TKG
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
73 mm
Gewindemaß (metrisch):
8
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindelänge:
30 mm
Nenndurchmesser:
1 1/2 Zoll (40)
Anzahl der Muttern:
1
Mit Muttern:
ja
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (imperial):
1/2 Zoll
Mit Ringen:
nein
Anzahl der Scheiben:
0
Mit Sattelstück:
ja



