TEKNOMEGA SRL - TKGTMS1120 Treccia 75 mmq - L.200 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 75 mm²
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Geflecht - ja
Leiter-Form - flach
Packung
10 ST
EAN
8053685373725
Artikelnummer
TKGTMS1120
Herstellernummer
TMS1120
Hersteller
TKG
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Geflecht:
ja
Leiter-Form:
flach
Länge:
200 mm
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Mit Kabelschuhen:
ja
Außendurchmesser ca.:
75 mm
Mit Anschlussleisten:
ja
Leitungs-Breite ca.:
30 mm
Leitungs-Höhe ca.:
5.5 mm
Lochdurchmesseranschluss:
10.5 mm
Isoliert:
nein



