TEKNOMEGA SRL - TKGTMS1035 Treccia 16 mmq - L.150 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 16 mm²
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Geflecht - ja
Leiter-Form - flach
Packung
1 ST
EAN
8053685373558
Artikelnummer
TKGTMS1035
Herstellernummer
TMS1035
Hersteller
TKG
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Geflecht:
ja
Leiter-Form:
flach
Länge:
150 mm
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Mit Kabelschuhen:
ja
Außendurchmesser ca.:
16 mm
Mit Anschlussleisten:
ja
Leitungs-Breite ca.:
17 mm
Leitungs-Höhe ca.:
2.6 mm
Lochdurchmesseranschluss:
8.5 mm
Isoliert:
nein



