TEKNOMEGA SRL - TKGSTF1065 Cannoncino 41x41semplice

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Montagebügel
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
10 ST
EAN
8053685373046
Artikelnummer
TKGSTF1065
Herstellernummer
STF1065
Hersteller
TKG
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Montagebügel
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör:
nein
Elemento di fissaggio per profilo / profilato, marca TEKNOMEGA SRL, modello TKGSTF1065 - STAFFA CANNONCINO X PROF. 41X41 SEMPLICE



