Startseite

TEKNOMEGA SRL - TKGPTB3523 TERM. POTENZA 1P, 2X AL/CU 240MM?, GIA/V - PTB3523

KopierenKopieren
TEKNOMEGA SRL - TKGPTB3523 TERM. POTENZA 1P, 2X AL/CU 240MM?, GIA/V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 16...95 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss

  • Bemessungsstrom In - 245 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8053685378140

Artikelnummer

TKGPTB3523

Herstellernummer

PTB3523

Hersteller

TKG

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

16...95 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Bemessungsstrom In:

245 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Farbe:

grün/gelb

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

16...95 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

16...95 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

16...95 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

24.3 mm

Höhe:

49.6 mm

Tiefe:

89.1 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer